Diamantdosensenker, 82 mm, 60 mm, 4 Segmente, 10 mm, mit Adapter-Aufnahme

Artikelnummer: Z00189410
EAN: 3165140464239
Herstellernummer: 2608550570
Diamantdosensenker, 82 mm, 60 mm, 4 Segmente, 10 mm, mit Adapter-Aufnahme
UVP: 134,49 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 78,16 € VE 1 Stück Netto 65,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamantdosensenker Professional-plus mit Power-Change-Adapter, Durchmesser: 82 mm, Arbeitslänge: 60 mm, Anzahl der Segmente: 4, Segmenthöhe: 10 mm, optimierte Segmente für besonders schnellen Bohrvorschub und hohe Lebensdauer in harten Materialien, mit Power-Change-Adapter für schnelles und sicheres Befestigen und wieder lösen von Zentrierbohrer und Dosensenker mit nur einem Klick, für harte Baustoffe geeignet, wie hochverdichteter Kalksandstein, Ziegel, Klinker, Mauerwerk, für Bohren ohne Schlag, für Bohrmaschinen mit mindestens 1000 Watt, ideale Drehzahl von 1500 bis 2000 U/min

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Anzahl Segmente 4
Abmessung Länge (mm) 125
Abmessung Höhe (mm) 85
Abmessung Breite (mm) 85
Segmenthöhe mm 10
Volumen (dm³) 0.903
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen