Bosch Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic, 35 x 35 mm

Artikelnummer: Z00187925
EAN: 3165140582063
Herstellernummer: 2608620216
Bosch Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic, 35 x 35 mm
UVP: 94,39 €   - Sie sparen 41%
Inkl. Steuern: 55,26 € VE 1 Stück Netto 46,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic, Durchmesser: 35 mm, Arbeitslänge: 35 mm, passend zu GTR 30 CE Professional, geeignet für weiche Wandfliesen bis hin zu sehr harten Bodenfliesen und Naturstein

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft Zoll 1/4
Abmessung Höhe 45 Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Länge 130 Millimeter
Nutzlänge 35 Millimeter
Durchmesser (D) Zoll 1 3/8
Abmessung Breite 50 Millimeter
Volumen 0.293 Kubikdezimeter
Durchmesser (D) mm 35
Arbeitslänge (L1) mm 35
Schaftdurchmesser (mm) 35 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen