• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 53%

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-7, 8 x 100 x 165 mm

UVP: 12,74 € 6,02 € Netto 5,06 €
- 51%

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-7, 6 x 100 x 165 mm

UVP: 10,71 € 5,21 € Netto 4,38 €
- 29%

Bosch Hammerbohrer-Robust Line-Set, SDS-plus-5, 5-teilig, 5 - 10 mm

UVP: 15,07 € 10,70 € Netto 8,99 €
- 32%

Bosch Betonbohrer-Robust-Line-Set CYL-5, 7-teilig, 4 - 10 mm

UVP: 19,02 € 12,99 € Netto 10,92 €
- 50%

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5, 6 x 100 x 165 mm

UVP: 4,12 € 2,07 € Netto 1,74 €
- 29%

Bosch Hammerbohrer-Robust Line-Set, SDS-plus-5, 5-teilig, 6 - 10 mm

UVP: 16,15 € 11,52 € Netto 9,68 €

PROJAHN ZENTRO Plus 3 für alle Fälle

15,72 € Netto 13,21 €
- 64%

Bosch Durchbruchbohrer SDS-max-9 Break Through, 55 x 850 x 1000 mm

UVP: 385,08 € 137,00 € Netto 115,13 €
- 57%

Bosch Durchbruchbohrer SDS-max-9 Break Through, 80 x 850 x 1000 mm

UVP: 522,22 € 223,47 € Netto 187,79 €
- 23%

Bosch Hammerbohrer-Robust Line-Set, SDS-plus-7, 5-teilig, 5 - 10 mm

UVP: 38,76 € 29,75 € Netto 25,00 €
- 29%

Bosch Betonbohrer-Robust Line-Set CYL-3, Silver Percussion, 7-teilig, 4 - 12 mm

7 Stück pro Box

UVP: 20,54 € 14,59 € Netto 12,26 €
- 29%

Bosch Hammerbohrer-Robust Line-Set, SDS-plus-5, 5-teilig, 5,5 - 10 mm

5 Stück pro Box

UVP: 17,23 € 12,23 € Netto 10,28 €
- 46%

Bosch Steinbohrer-Set CYL-1, 5-teilig, Durchmesser: 4 - 10 mm

UVP: 9,48 € 5,14 € Netto 4,32 €
- 39%

Bosch Diamanttrockenbohrkrone G ½", Standard for Universal, 38 mm, 150 mm, 3, 7 mm

Artikelnummer:  
Z00190640 
EAN:  
3165140624008 
Herstellernummer:  
2608587337 
Marke: 
Bosch 
Bosch

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 54,34 €
33,02 €

Netto 27,75 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 39%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 60 Millimeter
Abmessung Höhe 60 Millimeter
Abmessung Länge 210 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Anzahl Segmente 3
Arbeitslänge mm 150 Millimeter
Aufnahmeschaft sonstige
Ausführung Drehbohrkrone DIA-bestückt trocken
Bruttogewicht 0.430 Kilogramm
Durchmesser 38
Durchmesser mm 38 Millimeter
Herkunftsland CN
Kronenkörperlänge 150
Max. Bohrtiefe 150
Nettogewicht 0.400 Kilogramm
Produkttext, ZB grau Diamanttrockenbohrkrone G 1/2"
SOL Date 01.05.2012
Sechskantschaft SW -
Segmenthöhe mm 7.0
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 38 mm, 150 mm, 3 Segmente, 7 mm
Volumen 0.756 Kubikdezimeter
Zentrierbohrer sonstige
Zolltarifnummer 82075010
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Diamanttrockenbohrkrone G 1/2 Zoll, Standard for Universal, Durchmesser: 38 mm, Arbeitslänge: 150 mm, Anzahl der Segmente: 3, Segmenthöhe: 7 mm, Universalsegment für Kalkstein, Ziegelstein und Sandstein, hohe Schnittleistung und Lebensdauer in Mauerwerk
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben