Durchbruchbohrer SDS-max-9 Break Through, 65 x 450 x 600 mm

Artikelnummer: Z00190280
EAN: 3165140021999
Herstellernummer: 1618596459
Durchbruchbohrer SDS-max-9 Break Through, 65 x 450 x 600 mm
UVP: 480,95 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 180,21 € VE 1 Stück Netto 151,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Durchbruchbohrer SDS-max-9 Break Through, Durchmesser: 65 mm, Arbeitslänge: 450 mm, Gesamtlänge: 600 mm, geeignet für Durchbrüche mit Durchmesser von 45 mm bis 80 mm in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein z. B. für Außenanschlüsse von Kabeln oder Rohren, einteiliges Werkzeug, glockenförmiger Bohrkopf mit asymmetrisch angeordneten Hartmetallstiften und Zentrumshartmetallschneide, großvolumige Förderwendel, konischer Schaft, Hinweis: Durchbruchbohrer immer nur in geeigneten Hammerklassen einsetzen, da Überlastgefahr, Bedienungsanleitung des Bohrhammers beachten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Gesamtlänge (L2) mm 600
Einsteckende SDS-max
Durchmesser (d) (mm) 65,00
Arbeitslänge (L1) mm 450
Abmessung Länge (mm) 648
Abmessung Höhe (mm) 90
Abmessung Breite (mm) 90
Bohrkopf zweischneidig
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Volumen (dm³) 5.249
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen