Durchbruchbohrer SDS-max-9 Break Through, 65 x 850 x 1000 mm

Artikelnummer: Z00190281
EAN: 3165140022002
Herstellernummer: 1618596460
Durchbruchbohrer SDS-max-9 Break Through, 65 x 850 x 1000 mm
UVP: 523,29 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 221,16 € VE 1 Stück Netto 185,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchbruchbohrer SDS-max-9 Break Through, Durchmesser: 65 mm, Arbeitslänge: 850 mm, Gesamtlänge: 1000 mm, geeignet für Durchbrüche mit Durchmesser von 45 mm bis 80 mm in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein z. B. für Außenanschlüsse von Kabeln oder Rohren, einteiliges Werkzeug, glockenförmiger Bohrkopf mit asymmetrisch angeordneten Hartmetallstiften und Zentrumshartmetallschneide, großvolumige Förderwendel, konischer Schaft, Hinweis: Durchbruchbohrer immer nur in geeigneten Hammerklassen einsetzen, da Überlastgefahr, Bedienungsanleitung des Bohrhammers beachten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Gesamtlänge (L2) mm 1000
Einsteckende SDS-max
Durchmesser (d) (mm) 65,00
Arbeitslänge (L1) mm 850
Abmessung Länge (mm) 1095
Abmessung Höhe (mm) 98
Abmessung Breite (mm) 98
Bohrkopf zweischneidig
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Volumen (dm³) 10.516
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen