Hammerbohrer-Robust SDS-plus-5 Line-Set 5-teilig 5 - 10mm

Artikelnummer: ZL0000274
EAN: 3165140517072
Herstellernummer: 2607019927
Bosch
Hammerbohrer-Robust SDS-plus-5 Line-Set 5-teilig 5 - 10mm
UVP: 15,07 €   - Sie sparen 34%
Inkl. Steuern: 10,02 € VE 5 Stück Netto 8,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BoschHammerbohrer-Robust SDS-plus-5 Line-Set 5-teilig 5 - 10mm

  • Durchmesser: 5 / 6 mm, Arbeitslänge: 50 mm, Gesamtlänge: 115 mm,
  • Durchmesser: 6 / 8 / 10 mm, Arbeitslänge: 100 / 100 / 100, Gesamtlänge: 165 / 165 / 165 mm,
  • Setgröße:
    • 197 x 87,5 x 23 mm,
  • activeteq: Durchmesser: kleiner gleich 10 mm aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton
  • langlebiges Hartmetall für gute Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit
  • mit Verschleiß-Indikator und 4-spiraligem Turbo Design
  • patentiertes 4-spiraliges Design, um das Bohrmehl effizient abzutransportieren
  • 2-Schneider,AWB Löten und Härten Durchmesser optimierte Löt- und Härtungstechnologie, um die Robustheit des Bohrers zu steigern und die Vibration während des Bohrens zu senken,
  • verzahntes Hartmetall: leitet den Staub direkt in die Spirale um eine Verstopfung durch Bohrmehl am Boden des Bohrloches zu verhindern
  • die Sichtbarkeit des Verschleiß-Indikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können
  • geeignet für:
    • Mauerwerk,
    • Beton
    • armierterBeton
  • passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Einsteckende SDS-plus
Max. Durchmesser (mm) 10
Anzahl der Bohrer (St) 5
Abmessung Länge (mm) 215
Abmessung Höhe (mm) 23
Abmessung Breite (mm) 85
Min. Durchmesser (mm) 5.00
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Volumen (dm³) 0.420
Verpackung Kunststoffkassette

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen