Hammerbohrer-Robust Line-Set, SDS-plus-7, 5-teilig, 5,5 - 10 mm

Artikelnummer: ZL0000257
EAN: 3165140517133
Herstellernummer: 2607019933
Bosch
Hammerbohrer-Robust Line-Set, SDS-plus-7, 5-teilig, 5,5 - 10 mm
UVP: 45,17 €   - Sie sparen 32%
Inkl. Steuern: 30,79 € VE 5 Stück Netto 25,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hammerbohrer Robust Line SDS-plus-7-Set, X5L, 5-teilig, Durchmesser: 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm, Arbeitslänge: 100 / 100 / 100 / 100 / 100 mm, Gesamtlänge: 165 / 165 / 165 / 165 / 165 mm, aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit, vibrationsoptimiertes Spiral-Design für beste Kraftübertragung und Geschwindigkeit, die Sichtbarkeit des Verschleiß-Indikators gibt eine Orientierung hinsichtlich Toleranz, um Dübel setzen zu können, 5-Schneider Vollhartmetallkopf, Diffusionsverbindungstechnologie: geformte Schneiden für höchste Zerstörungskraft, außerordentlich lange Lebensdauer und geringster Verschleiß, kein Verhaken in armiertem Beton, geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton, passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Einsteckende SDS-plus
Max. Durchmesser (mm) 10
Anzahl der Bohrer (St) 5
Abmessung Länge (mm) 220
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 90
Min. Durchmesser (mm) 5.50
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Setgröße D
Volumen (dm³) 0.396
Verpackung Kunststoffkassette

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen