Hammerbohrer-Robust Line-Set, SDS-plus-7, 5-teilig, 5 - 10 mm

Artikelnummer: ZL0000258
EAN: 3165140440400
Herstellernummer: 2608585073
Hammerbohrer-Robust Line-Set, SDS-plus-7, 5-teilig, 5 - 10 mm
UVP: 38,76 €   - Sie sparen 31%
Inkl. Steuern: 26,87 € VE 5 Stück Netto 22,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hammerbohrer Robust Line SDS-plus-7-Set, X5L, 5-teilig, Durchmesser: 5 / 6 / 6 / 8 / 10 mm, Arbeitslänge: 50 / 50 / 100 / 100 / 100 mm, Gesamtlänge: 110 / 115 / 165 / 165 / 165 mm, aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit, vibrationsoptimiertes Spiral-Design für beste Kraftübertragung und Geschwindigkeit, die Sichtbarkeit des Verschleiß-Indikators gibt eine Orientierung hinsichtlich Toleranz, um Dübel setzen zu können, 5-Schneider Vollhartmetallkopf, Diffusionsverbindungstechnologie: geformte Schneiden für höchste Zerstörungskraft, außerordentlich lange Lebensdauer und geringster Verschleiß, kein Verhaken in armiertem Beton, geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton, passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Max. Durchmesser 10 Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Höhe 20 Millimeter
Min. Durchmesser 5.00 Millimeter
Verpackung Kunststoffkassette
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Abmessung Länge 220 Millimeter
Abmessung Breite 90 Millimeter
Anzahl der Bohrer 5 SHEET
Setgröße D
Einsteckende SDS-plus
Volumen 0.396 Kubikdezimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen