Hohlbohrkrone SDS-max-9, 100 x 80 mm

Artikelnummer: Z00184557
EAN: 3165140557795
Herstellernummer: 2608580524
Hohlbohrkrone SDS-max-9, 100 x 80 mm
UVP: 410,25 €   - Sie sparen 57%
Inkl. Steuern: 178,45 € VE 1 Stück Netto 149,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hohlbohrkrone SDS-max-9 Core Cutter, zweiteilig, mit Gewinde, Durchmesser: 100 mm, Arbeitslänge: 80 mm, Schneidenanzahl 11, geeignet für Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit, 2-spiralige U-Form: Standard-Lebensdauer, guter Bohrmehlabtransport, asymmetrische Hartmetall-Zähne: die Anzahl der Schneiden ist angepasst an den Durchmesser, Langschaft für Durchbruchbohren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Max. Bohrtiefe 80 Millimeter
Product Type Zubehör
Ausführung sonstige
Kronenkörperlänge 80 Millimeter
Bohrkronentiefe (L1) mm 80
Schneiden, Anzahl 11
Volumen 2.662 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 110 Millimeter
Aufnahmeschaft SDS-max
Abmessung Höhe 110 Millimeter
Arbeitslänge (L2) mm 96
Abmessung Länge 220 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen