Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Hohlbohrkrone SDS max-9, 150 x 80 x 92 mm

Artikelnummer
Z00184559
EAN
3165140557818
Herstellernummer
2 608 580 526
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
331,99 € 286,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00184559
EAN
3165140557818
Herstellernummer
2 608 580 526
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite165 Millimeter
Abmessung Höhe165 Millimeter
Abmessung Länge215 Millimeter
Arbeitslänge (L2)92
AufnahmeschaftSDS-max
Ausführungsonstige
Bohrkronentiefe (L1)80
Bruttogewicht2,924 Kilogramm
Durchmesser150
Durchmesser mm150
HerkunftslandDE
Höhe165 Millimeter
Kronenkörperlänge92
Max. Bohrtiefe92
Nettogewicht2,930 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0J
SOL Date01.09.2012
Schneiden, Anzahl13 mm
Sechskantschaft SW-
Spartenbezeichnung74
Spezifikation150 x 80 x 92 mm
Volumen5,853 Millimeter
Zentrierbohrersonstige
Zolltarifnummer82075010
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Hohlbohrkrone SDS-max-9 Core Cutter, zweiteilig, mit Gewinde, Durchmesser: 150 mm, Arbeitslänge: 80 mm, Schneidenanzahl 13, geeignet für Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit, 2-spiralige U-Form: Standard-Lebensdauer und guter Bohrmehlabtransport, asymmetrische Hartmetall-Zähne: die Anzahl der Schneiden ist angepasst an den Durchmesser, Langschaft für Durchbruchbohren
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente