Hohlbohrkrone SDS-max-9, 45 x 160 x 290 mm, 6

Artikelnummer: Z00186877
EAN: 3165140145510
Herstellernummer: F00Y145188
Hohlbohrkrone SDS-max-9, 45 x 160 x 290 mm, 6
UVP: 294,07 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 139,81 € VE 1 Stück Netto 117,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hohlbohrkrone SDS-max-9 Core Cutter, einteilig, Durchmesser: 45 mm, Arbeitslänge: 160 mm, Gesamtlänge: 45 x 160 x 290 mm, Schneidenanzahl 6, geeignet für Beton, Mauerwerk und Kalksandstein, einteilige Ausführung garantiert optimale Kraftübertragung der Maschine, aggressiver Arbeitsfortschritt bei gleichzeitig hoher Laufruhe durch asymmetrische Zahnanordnung

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Max. Bohrtiefe (mm) 80
Kronenkörperlänge (mm) 290
Ausfuehrung sonstige
Aufnahmeschaft SDS-max
Arbeitslänge (L2) mm 160
Abmessung Länge (mm) 390
Abmessung Höhe (mm) 80
Abmessung Breite (mm) 80
Bohrkronentiefe (L1) mm 80
Schneiden, Anzahl 6
Volumen (dm³) 2.496
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen