Hohlbohrkrone SDS-max-9, 55 x 80 mm

Artikelnummer: Z00184553
EAN: 3165140557757
Herstellernummer: 2608580520
Bosch
Hohlbohrkrone SDS-max-9, 55 x 80 mm
UVP: 282,78 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 134,45 € VE 1 Stück Netto 112,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hohlbohrkrone SDS-max-9 Core Cutter, zweiteilig, mit Gewinde, Durchmesser: 55 mm, Arbeitslänge: 80 mm, Schneidenanzahl 6, geeignet für Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit, 2-spiralige U-Form: Standard-Lebensdauer und guter Bohrmehlabtransport, asymmetrische Hartmetall-Zähne: die Anzahl der Schneiden ist angepasst an den Durchmesser, Langschaft für Durchbruchbohren

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Max. Bohrtiefe (mm) 80
Kronenkörperlänge (mm) 80
Ausfuehrung sonstige
Aufnahmeschaft SDS-max
Arbeitslänge (L2) mm 109
Abmessung Länge (mm) 345
Abmessung Höhe (mm) 84
Abmessung Breite (mm) 84
Bohrkronentiefe (L1) mm 80
Schneiden, Anzahl 6
Volumen (dm³) 2.434
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen