Hohlbohrkrone SDS-max-9, 82 x 420 x 550 mm, 8

Artikelnummer: Z00186951
EAN: 3165140145602
Herstellernummer: F00Y145197
Bosch
Hohlbohrkrone SDS-max-9, 82 x 420 x 550 mm, 8
UVP: 394,50 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 187,57 € VE 1 Stück Netto 157,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hohlbohrkrone SDS-max-9 Core Cutter, einteilig, Durchmesser: 82 mm, Arbeitslänge: 420 mm, Gesamtlänge: 550 mm, Schneidenanzahl 8, geeignet für Beton, Mauerwerk und Kalksandstein, einteilige Ausführung garantiert optimale Kraftübertragung der Maschine, aggressiver Arbeitsfortschritt bei gleichzeitig hoher Laufruhe durch asymmetrische Zahnanordnung

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Max. Bohrtiefe (mm) 80
Kronenkörperlänge (mm) 550
Ausfuehrung sonstige
Aufnahmeschaft SDS-max
Arbeitslänge (L2) mm 420
Abmessung Länge (mm) 645
Abmessung Höhe (mm) 108
Abmessung Breite (mm) 108
Bohrkronentiefe (L1) mm 80
Schneiden, Anzahl 8
Volumen (dm³) 7.523
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen