Bosch Hohlbohrkrone SDS-max-9, 82 x 80 mm

Artikelnummer: Z00184555
EAN: 3165140557771
Herstellernummer: 2 608 580 522
Bosch Hohlbohrkrone SDS-max-9, 82 x 80 mm
UVP: 405,35 €   - Sie sparen 63%
Brutto Set-Preis 148,74 € Netto 124,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hohlbohrkrone SDS-max-9 Core Cutter, zweiteilig, mit Gewinde, Durchmesser: 82 mm, Arbeitslänge: 80 mm, Schneidenanzahl 8, geeignet für Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit, 2-spiralige U-Form: Standard-Lebensdauer und guter Bohrmehlabtransport, asymmetrische Hartmetall-Zähne: die Anzahl der Schneiden ist angepasst an den Durchmesser, Langschaft für Durchbruchbohren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung sonstige
Bruttogewicht 1.297 Kilogramm
Nettogewicht 1.205 Kilogramm
Volumen 1.553 Kubikdezimeter
Durchmesser mm 82 Millimeter
Abmessung Höhe 85 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Sechskantschaft SW -
Kronenkörperlänge 80
Abmessung Länge 215 Millimeter
Spezifikation 82 x 80 x 102 mm
Abmessung Breite 85 Millimeter
SOL Date 01.09.2012
Arbeitslänge (L2) 102 Millimeter
Schneiden, Anzahl 8
Bohrkronentiefe (L1) 80 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
Aufnahmeschaft SDS-max
Zentrierbohrer sonstige
Durchmesser 82
Max. Bohrtiefe 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]