Bosch Hohlbohrkrone SDS-max-9, 90 x 420 x 550 mm, 8

Artikelnummer: Z00186953
EAN: 3165140145626
Herstellernummer: F00Y145199
Bosch Hohlbohrkrone SDS-max-9, 90 x 420 x 550 mm, 8
UVP: 438,27 €   - Sie sparen 57%
Inkl. Steuern: 190,39 € VE 1 Stück Netto 159,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hohlbohrkrone SDS-max-9 Core Cutter, einteilig, Durchmesser: 90 mm, Arbeitslänge: 420 mm, Gesamtlänge: 550 mm, Schneidenanzahl 8, geeignet für Beton, Mauerwerk und Kalksandstein, einteilige Ausführung garantiert optimale Kraftübertragung der Maschine, aggressiver Arbeitsfortschritt bei gleichzeitig hoher Laufruhe durch asymmetrische Zahnanordnung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung sonstige
Kronenkörperlänge 550 Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Länge 648 Millimeter
Bohrkronentiefe (L1) mm 80
Abmessung Breite 138 Millimeter
Arbeitslänge (L2) mm 420
Volumen 9.837 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 110 Millimeter
Max. Bohrtiefe 80 Millimeter
Schneiden, Anzahl 8
Aufnahmeschaft SDS-max
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen