Hohlbohrkrone SDS-max-9, 90 x 80 mm

Artikelnummer: Z00184556
EAN: 3165140557788
Herstellernummer: 2608580523
Hohlbohrkrone SDS-max-9, 90 x 80 mm
UVP: 374,92 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 178,26 € VE 1 Stück Netto 149,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hohlbohrkrone SDS-max-9 Core Cutter, zweiteilig, mit Gewinde, Durchmesser: 90 mm, Arbeitslänge: 80 mm, Schneidenanzahl 8, geeignet für Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit, 2-spiralige U-Form: Standard-Lebensdauer und guter Bohrmehlabtransport, asymmetrische Hartmetall-Zähne: die Anzahl der Schneiden ist angepasst an den Durchmesser, Langschaft für Durchbruchbohren

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Max. Bohrtiefe (mm) 80
Kronenkörperlänge (mm) 80
Ausfuehrung sonstige
Aufnahmeschaft SDS-max
Arbeitslänge (L2) mm 100
Abmessung Länge (mm) 220
Abmessung Höhe (mm) 120
Abmessung Breite (mm) 120
Bohrkronentiefe (L1) mm 80
Schneiden, Anzahl 8
Volumen (dm³) 3.168
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen