Hohlbohrkrone SDS-plus-9, 100 mm, 50 mm, 72 mm, 6

Artikelnummer: Z00189427
EAN: 3165140605366
Herstellernummer: 2608550616
Hohlbohrkrone SDS-plus-9, 100 mm, 50 mm, 72 mm, 6
UVP: 192,82 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 91,68 € VE 1 Stück Netto 77,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hohlbohrkrone SDS-plus-9 Core Cutter, Durchmesser: 100 mm, Arbeitslänge: 50 mm, Gesamtlänge: 72 mm, Schneidenanzahl 6, geeignet für Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, zu verwenden mit SDS-plus oder Sechskantaufnahmeschaft, asymmetrische Hartmetall-Zähne: die Anzahl der Schneiden ist angepasst an den Durchmesser, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Max. Bohrtiefe (mm) 50
Kronenkörperlänge (mm) 72
Ausfuehrung sonstige
Aufnahmeschaft SDS-plus
Arbeitslänge (L2) mm 72
Abmessung Länge (mm) 175
Abmessung Höhe (mm) 100
Abmessung Breite (mm) 100
Bohrkronentiefe (L1) mm 50
Schneiden, Anzahl 6
Volumen (dm³) 1.750
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen