Bosch Hohlbohrkrone SDS-plus-9, 30 mm, 50 mm, 72 mm, 6

Artikelnummer: Z00189424
EAN: 3165140605335
Herstellernummer: 2608550613
Bosch Hohlbohrkrone SDS-plus-9, 30 mm, 50 mm, 72 mm, 6
UVP: 89,14 €   - Sie sparen 57%
Brutto Set-Preis 38,04 € Netto 31,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hohlbohrkrone SDS-plus-9 Core Cutter, Durchmesser: 30 mm, Arbeitslänge: 50 mm, Gesamtlänge: 72 mm, Schneidenanzahl 6, geeignet für Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, zu verwenden mit SDS-plus oder Sechskantaufnahmeschaft, asymmetrische Hartmetall-Zähne: die Anzahl der Schneiden ist angepasst an den Durchmesser, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kronenkörperlänge 72 Millimeter
Arbeitslänge (L2) mm 72
Product Type Zubehör
Max. Bohrtiefe 50 Millimeter
Schneiden, Anzahl 6
Abmessung Länge 175 Millimeter
Bohrkronentiefe (L1) mm 50
Ausführung sonstige
Abmessung Höhe 25 Millimeter
Aufnahmeschaft SDS-plus
Abmessung Breite 45 Millimeter
Volumen 0.197 Kubikdezimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]