Hohlbohrkrone SDS-plus-9 für Sechskantadapter, 50 x 50 x 72 mm, 6

Artikelnummer: Z00189308
EAN: 3165140084659
Herstellernummer: 2608550075
Bosch
Hohlbohrkrone SDS-plus-9 für Sechskantadapter, 50 x 50 x 72 mm, 6
UVP: 91,57 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 41,91 € VE 1 Stück Netto 35,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hohlbohrkrone SDS-plus-9 Core Cutter für Sechskantadapter, Durchmesser: 50 mm, Arbeitslänge: 50 mm, Gesamtlänge: 72 mm, Schneidenanzahl 6, geeignet für Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, zu verwenden mit SDS-plus oder Sechskantaufnahmeschaft

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Max. Bohrtiefe (mm) 50
Kronenkörperlänge (mm) 72
Ausfuehrung sonstige
Aufnahmeschaft SDS-plus
Arbeitslänge (L2) mm 72
Abmessung Länge (mm) 178
Abmessung Höhe (mm) 50
Abmessung Breite (mm) 52
Bohrkronentiefe (L1) mm 50
Schneiden, Anzahl 6
Volumen (dm³) 0.463
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen