Hohlbohrkrone SDS-plus-9 für Sechskantadapter, 68 x 50 x 80 mm, 6

Artikelnummer: Z00189309
EAN: 3165140084666
Herstellernummer: 2608550076
Hohlbohrkrone SDS-plus-9 für Sechskantadapter, 68 x 50 x 80 mm, 6
UVP: 102,85 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 48,90 € VE 1 Stück Netto 41,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hohlbohrkrone SDS-plus-9 Core Cutter für Sechskantadapter, Durchmesser: 68 mm, Arbeitslänge: 50 mm, Gesamtlänge: 80 mm, Schneidenanzahl 6, geeignet für Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, zu verwenden mit SDS-plus oder Sechskantaufnahmeschaft

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Max. Bohrtiefe (mm) 50
Kronenkörperlänge (mm) 72
Ausfuehrung sonstige
Aufnahmeschaft SDS-plus
Arbeitslänge (L2) mm 72
Abmessung Länge (mm) 68
Abmessung Höhe (mm) 173
Abmessung Breite (mm) 68
Bohrkronentiefe (L1) mm 50
Schneiden, Anzahl 6
Volumen (dm³) 0.800
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen