Hohlbohrkronen-Set, 3-teilig, SDS-plus, 82 x 60 mm

Artikelnummer: Z00189300
EAN: 3165140046213
Herstellernummer: 2608550065
Hohlbohrkronen-Set, 3-teilig, SDS-plus, 82 x 60 mm
UVP: 165,05 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 78,49 € VE 1 Stück Netto 65,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hohlbohrkronen-Set, 3-teilig, SDS-plus, Durchmesser: 82 mm, Arbeitslänge: 60 mm, Gesamtlänge: 75 mm, SDS-plus-Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer, Schneidenanzahl 6, geeignet für Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, zu verwenden mit SDS-plus oder Sechskantaufnahmeschaft, asymmetrische Hartmetall-Zähne: die Anzahl der Schneiden ist angepasst an den Durchmesser, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Max. Bohrtiefe (mm) 60
Kronenkörperlänge (mm) 75
Ausfuehrung sonstige
Aufnahmeschaft SDS-plus
Arbeitslänge (L2) mm 72
Abmessung Länge (mm) 244
Abmessung Höhe (mm) 91
Abmessung Breite (mm) 115
Bohrkronentiefe (L1) mm 54
Schneiden, Anzahl 6
Zentrierbohrer sonstige
Volumen (dm³) 2.553

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen