Hohlbohrkronen-Set, 3-teilig, Sechskantschaft, 66 x 50 x 75 mm, 6

Artikelnummer: Z00189316
EAN: 3165140097420
Herstellernummer: 2608550088
Bosch
Hohlbohrkronen-Set, 3-teilig, Sechskantschaft, 66 x 50 x 75 mm, 6
Inkl. Steuern: 29,46 € VE 1 Stück Netto 24,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hohlbohrkronen-Set, 3-teilig, Sechskantschaft, Durchmesser: 66 mm, Arbeitslänge: 50 mm, Gesamtlänge: 75 mm, Schneidenanzahl 6, mit Zentrierbohrer und Sechskantaufnahmeschaft, geeignet für Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, zu verwenden mit SDS-plus oder Sechskantaufnahmeschaft, asymmetrische Hartmetall-Zähne: die Anzahl der Schneiden ist angepasst an den Durchmesser, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (L2) mm 75
Max. Bohrtiefe (mm) 50
Kronenkörperlänge (mm) 75
Ausfuehrung sonstige
Arbeitslänge (L1) mm 50
Abmessung Länge (mm) 250
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 115
Schneiden, Anzahl 6
Volumen (dm³) 0.288
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen