FAMAG Holzspiralbohrersatz 15tlg. i.Holzkassette FAMAG

Artikelnummer: Z00058666
EAN: 4026271267757
Herstellernummer: 3500.515
FAMAG Holzspiralbohrersatz 15tlg. i.Holzkassette FAMAG
Inkl. Steuern: 36,71 € VE 1 Stück Netto 30,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und vorstehenden Schneidkanten
  • im Holzkasten
  • Inhalt:je 1 Stück Spiralbohrer Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 10 mm;je 1 Stück Tiefeneinstellring Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 10 mm;1 Stück Krauskopfversenker 16 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Chrom-Vanadium-Stahl
Arbeitsbereich 3 - 10 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen