Automatenb. D1897N HSS 1,00mm FORMAT

Artikelnummer: Z00277342
EAN: 4317784139533
Herstellernummer: 4317784139533
FORMAT
Automatenb. D1897N HSS 1,00mm FORMAT
Inkl. Steuern: 1,38 € VE 1 Stück Netto 1,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS geschliffen, Format/1055 Automatenb. D1897N HSS 1,00mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 26
F mm/U 0,016
Gusseisenwerkstoffe 25
Ausfuehrung Oberfläche blank
D h8 mm 1,00
Stähle bis 850 N/mm2 25
Spirallänge (mm) 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen