Automatenb. D1897VA HSSE 1,1mm FORMAT

Artikelnummer: Z00277404
EAN: 4317784263375
Herstellernummer: 4317784263375
Automatenb. D1897VA HSSE 1,1mm FORMAT
Inkl. Steuern: 6,94 € VE 1 Stück Netto 5,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS Co5 geschliffen, Format/1058 Automatenb. D1897VA HSSE 1,1mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 28
F mm/U 0,032
Gusseisenwerkstoffe 30
Ausfuehrung dampfangelassen
D h8 mm 1,10
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 18
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 10
Stähle bis 850 N/mm2 40
Stähle bis 52 HRC 4
Stähle bis 42 HRC 12
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Stähle bis 1000 N/mm2 20
Spirallänge (mm) 7

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen