Automatenb. D1897VA HSSE 11,5mm TiN FORMAT

Artikelnummer: Z00277612
EAN: 4317784265492
Herstellernummer: 4317784265492
Automatenb. D1897VA HSSE 11,5mm TiN FORMAT
Inkl. Steuern: 28,36 € VE 1 Stück Netto 23,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS Co5 geschliffen, TiN, Format/1061 Automatenb. D1897VA HSSE 11,5mm TiN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 95
F mm/U 0,125
Gusseisenwerkstoffe 33
D h8 mm 11,50
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 22
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 11
Stähle bis 850 N/mm2 44
Stähle bis 52 HRC 4
Stähle bis 42 HRC 14
Stähle bis 1400 N/mm2 18
Stähle bis 1000 N/mm2 27
Spirallänge (mm) 47
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen