Automatenb. D1897VA HSSE 3,7mm FORMAT

Artikelnummer: Z00277430
EAN: 4317784263634
Herstellernummer: 4317784263634
Automatenb. D1897VA HSSE 3,7mm FORMAT
Inkl. Steuern: 2,08 € VE 1 Stück Netto 1,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS Co5 geschliffen, Format/1058 Automatenb. D1897VA HSSE 3,7mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 20
D h8 mm 3,70
Stähle bis 850 N/mm2 40
Spirallänge 20 Millimeter
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 18
Gusseisenwerkstoffe 30
Ausführung dampfangelassen
Stähle bis 42 HRC 12
F mm/U 0,063
Gesamtlänge 52 Millimeter
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 10
Stähle bis 52 HRC 4
Stähle bis 1400 N/mm2 15

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen