Aufbohrer D343 HSS 10,75mm Gühring

Artikelnummer: Z00280371
EAN: 4031093158190
Herstellernummer: 9005340107500
GÜHRING
Aufbohrer D343 HSS 10,75mm Gühring
Inkl. Steuern: 55,23 € VE 1 Stück Netto 46,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Aufbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: HSS, DIN 343, Typ N. Profilgeschliffen, Oberfläche dampfangelassen, rechtsschneidend. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Zum Aufbohren vorgebohrter, vorgegossener oder vorgestanzter Löcher. Die stabile Konstruktion und die 3 Schneiden bewirken, dass Fluchtungsungenauigkeiten und Unrundheit der vorgefertigten Bohrungen korrigiert werden. Außerdem wird die Bohrwandoberfläche soweit verbessert, dass mit einer Reibahle anschließend einwandfrei fertiggerieben werden kann. Beachten Sie die Spalte kleinster Ø des vorgebohrten Loches . Hinweis: Der Anschnittdurchmesser muss unbedingt kleiner sein als das aufzubohrende Loch. Hinweis: Weitere Abmessungen oder HSS-E-Ausführungen oder VHM/HM-Bestückung oder lange Aufbohrer nach DIN 1864 auf Anfrage lieferbar. Attribute: Gesamtlänge: 175 mm, kleinster Ø des vorgebohrten Loches: 7,7 mm, MK: 1 , Ø h8: 10,75 mm, Spirallänge: 94 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 175
kleinster D des vorgebohrten Loches mm 7,7
Al, Al- und Mg-Leg. 45
D h8 mm 10,75
MK 1
Stähle bis 850 N/mm2 30
Stähle bis 1400 N/mm2 10
Stähle bis 1000 N/mm2 25
Spirallänge (mm) 94
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen