Automatenb.D1897GT HSSEPM10,2mm TiN Gühring

Artikelnummer: Z00277911
EAN: 4031093656719
Herstellernummer: 9055210102000
Automatenb.D1897GT HSSEPM10,2mm TiN Gühring
Inkl. Steuern: 52,62 € VE 1 Stück Netto 44,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Automatenbohrer (Kurzbohrer) mit zyl. Schaft, HSSE-PM, DIN 1897, Typ GT 500 DZ Ausführung: Profilgeschliffen, Oberfläche TiN-beschichtet, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Mit Spezialausspitzung. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke normal, kein Kernanstieg. Anwendung: Für Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle, Werkzeugstähle, Guss und Guss-Legierungen, NE-Metalle und Kunststoffe verwendbar. Attribute: f: 0,250 mm/U, Gesamtlänge: 89 mm, Ø h8: 10,2 mm, Spirallänge: 43 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 89
F mm/U 0,250
Gusseisenwerkstoffe 45
D h8 mm 10,2
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 15
Stähle bis 850 N/mm2 40
Stähle bis 42 HRC 15
Stähle bis 1400 N/mm2 18
Stähle bis 1000 N/mm2 25
Spirallänge (mm) 43
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen