Automatische Abisolier-Zange 1862 · l: 180 mm Motor-Elektrik

Artikelnummer: Z00350774
EAN: 4000896007301
Herstellernummer: 1862
HAZET
Automatische Abisolier-Zange 1862 · l: 180 mm Motor-Elektrik
Inkl. Steuern: 30,70 € VE 1 Stück Netto 25,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für PVC-isolierte massive und flexible Kabel 0,5 bis 4 mm2 Leiter Querschnitt
  • Automatische Einstellung auf den Querschnitt des Leiters, einwandfreies Abisolieren
  • Integrierter Seitenschneider für das Ablängen von Drähten
  • Kunststoff-Gehäuse
  • EN/IEC 60900:2004

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (für eClass) 180
Länge (mm) 180

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen