HAZET Automatische Abisolier-Zange 1863 · l: 205 mm Motor-Elektrik

Artikelnummer: Z00350776
EAN: 4000896007325
Herstellernummer: 1863
HAZET Automatische Abisolier-Zange 1863 · l: 205 mm Motor-Elektrik
UVP: 173,26 €   - Sie sparen 29%
Inkl. Steuern: 123,02 € VE 1 Stück Netto 103,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zum Abisolieren von Elektrodrähten, Litzenleitern und Kabeln
  • Für Kupfer- und Aluminium-Leitungen
  • Abisolierbereich PVC-isolierte Leiter von 0,2 bis 6 mm2 Leiterquerschnitt
  • Maximal einstellbare Abisolierlänge 18 mm
  • Federnd gelagerte Lamellenmesser
  • Automatische Anpassung auf die Isolationsstärke, einwandfreies Abisolieren
  • Mit Drahtschneider von 4 mm2 eindrähtig bis 6 mm2 feindrähtig
  • EN/IEC 60900:2004

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 205.000000 Millimeter
Gewicht 200 Gramm
VDE-geprüft false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen