Elektronik-Abisolierzange 130 mm

Artikelnummer: Z00428719
EAN: 4003773071648
Elektronik-Abisolierzange 130 mm
Inkl. Steuern: 28,82 € VE 1 Stück Netto 24,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Elektronik-Abisolierschere

Kopf poliert; Griffe mit Mehrkomponentenhüllen. - Zum Schneiden und Abisolieren ein-, mehr- und feindrähtiger Leiter mit Leiterdurchmessern bis 1,0 mm - Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- und Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter - Mit Öffnungsfeder - Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abisolierwerte-Ø (mm) 0,03 - 1,0
Modell 1182
Länge (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen