Abisolierzange No. 4-Plus0,2- 6 qmm Jokari

Artikelnummer: Z00300402
EAN: 1234
Herstellernummer: 460100
Abisolierzange No. 4-Plus0,2- 6 qmm Jokari
Inkl. Steuern: 18,10 € VE 1 Stück Netto 15,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Automatische Abisolierzange, Leiterquerschnitt 0,5-4,0 mm² Ausführung: Aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff, die auswechselbaren Messer passen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Mit Längenanschlag 5-15 mm und Seitenschneider bis 2,5 mm². Anwendung: Zum Abisolieren ein-, mehr- und feindrähtiger Leiter mit PVC-Isolation. Attribute: Länge: 165 mm, Leiterquerschnitt: 0,2-6,0 mm2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Leiterquerschnitt mm2 0,2-6,0
Länge (mm) 165

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen