Selbstanpassende Abisolierzange 200 mm

Artikelnummer: Z00431085
EAN: 1234
Selbstanpassende Abisolierzange 200 mm
Inkl. Steuern: 55,22 € VE 1 Stück Netto 46,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Knipex 1240

- Vollautomatische Einstellung auf die verschiedenen querschnittsabhängigen Isolationsdicken im Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0 mm² - Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6,0 mm²

Für dünne Flachbandleiter bis 10,0 mm Breite in einem Arbeitsgang. Gehäuse Kunststoff, glasfaserverstärkt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abisolierwerte (mm²) 0,03 - 10,0
Modell 1240
Länge (mm) 200/195

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen