Abisolierzange Sensor Spezial Jokari

Artikelnummer: Z00300418
EAN: 1234
Herstellernummer: 460628
Abisolierzange Sensor Spezial Jokari
Inkl. Steuern: 69,75 € VE 1 Stück Netto 58,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Automatische Abisolierzange, Leiterquerschnitt 4,4-7 mm², Jokari Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit auswechselbaren Klingen. Kabelführung durch die Zangengriffe, dadurch ist eine beliebige Abisolierlänge möglich. Keine Einstellung auf Leiterquerschnitt erforderlich. Anwendung: Zum sicheren Abisolieren von geschirmten und ungeschirmten, halogenfreien Sensor-/Aktorkabeln mit PUR- oder PVC-Außenmantel und 3- bis 8-adrigem Kabelaufbau ohne Beschädigung der inneren Leiter oder des Schirmgeflechts. Attribute: Länge: 166 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 166

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen