Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform 3090 Markierungspunkte, Ø 8 mm, 4 Blatt/416 Etiketten, farbig sortiert

Artikelnummer
Z21669459
EAN
4004182030905
Herstellernummer
3090
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
2,99 € 2,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21669459
EAN
4004182030905
Herstellernummer
3090
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Beschichtungunbeschichtet
Farbefarbig sortiert
Formrund
FormatKleinformat
Inhalt4 Blatt
MaßeØ 8 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Planen Sie Ihre Wander- oder Radtour mit den Markierungspunkten von Avery Zweckform. Markieren Sie damit gezielt Start- und Zielpunkte um Tagesetappen festzulegen. Die Klebepunkte eignen sich auch für die Urlaubsplanung im Büro. Dank der farbig sortierten Markierungspunkte mit Durchmesser von 8 mm behalten Sie den Überblick.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente