Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform Thermoetikettrollen - 102 x 152 mm, permanent haftend, 2 Rollen = 950 Stück

Artikelnummer
Z21669313
EAN
4004182180525
Herstellernummer
TT8050-25
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
35,64 € 29,95 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669313
EAN
4004182180525
Herstellernummer
TT8050-25
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Breite102 mm
Farbeweiß
Formrechteckig, abgerundete Ecken
Höhe152 mm
Kerndurchmesser25 mm
MaterialPapier
Maße102 x 152 mm (B x H) Millimeter
WerkstoffPapier
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Die weißen Thermotransfer Etiketten TT8050-25 im rechteckigen Format 102x152mm von AVERY ZWECKFORM sind ideal für kostengünstige Frankierungsdrucke von UPS, DPD, GLS und TNT im Paket- und Postversand, zur Artikelkennzeichnung oder für längerfristige Anwendungen. Die preiswerten Thermotransferetiketten sind mit gängigen Wachsfarbbändern bedruckbar. 2 Rollen mit je 475 Versandetiketten und einem Rollenkerndurchmesser von 25 mm. Dank des speziell entwickelten Klebstoffes, zeichnen sich die Thermoetiketten durch eine besonders gute Haftung auf Verpackungsmaterialien und Kartonagen aus. Das hochwertige Papiermaterial gewährleistet einen konturenscharfen und klaren Druck und störungsfreie Laufeigenschaften auf den verschiedenen Thermodruckern. Die Thermotransfer-Haftetiketten mit einem Außendurchmesser von max. 120 mm eignen sich für Desktop Etikettendrucker von Zebra, TSC, Datamax/Oneil, Bixolon, cab, sato, intermec, citizen.Dank des speziell entwickelten Klebstoffes, zeichnen sich die Thermoetiketten durch eine besonders gute Haftung auf Verpackungsmaterialien und Kartonagen aus. Das hochwertige Papiermaterial gewährleistet einen konturenscharfen und klaren Druck und störungsfreie Laufeigenschaften auf den verschiedenen Thermodruckern. Die Thermodirekt-Haftetiketten mit einem 25mm Rollenkern eignen sich für alle gängigen Desktop Etikettendrucker von Zebra, TSC, Datamax/Oneil, Bixolon, cab, sato, intermec, citizen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account