Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Avon Isolierband-Set verschiedene Farben 8 x 19 mm x 33 m PVC Elektro-Isolierband

Artikelnummer
Z00514337
EAN
5036140242906
Herstellernummer
AVN9868920K
Marke
Avon
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
12,99 € 10,92 € - zzgl. Versand
0,05 € / 1 MTR
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Inhalt: 8 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00514337
EAN
5036140242906
Herstellernummer
AVN9868920K
Marke
Avon

Technische Daten

Breite19 mm
Farbeschwarz
Länge33 m
MaterialPVC
NormBS EN 60454-3-1/Type 2
Temperaturbereich-5 to 80°C
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • elastisches Band auf PVC-Basis zum Isolieren, Bündeln, Befestigen usw.
  • temperaturbeständig von -5° C bis +80° C
  • flammhemmend
  • Primärisolierung für Verbindungen bis 5.5 kV
  • In vielen Farben erhältlich, somit auch zur farblichen Kennzeichnung von Kabeln verwendbar
Inhalt:
  • je 1 mal: Schwarz, Weiß, Rot, Blau, Gelb, Grün/Gelb, Grau, Braun
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente