Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Avon Müllbeutel schwarz 860 x 460 x 740 mm 80 Liter 100 Gauge

Artikelnummer
Z19338815
EAN
5036113000557
Herstellernummer
AVN9180510K
Marke
Avon
0,39 € 0,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z19338815
EAN
5036113000557
Herstellernummer
AVN9180510K
Marke
Avon

Technische Daten

Dicke100 Gauge
Farbeschwarz
Fassungsvermögen80 Liter
Größe860 mm x 460 mm x 740 mm
Verpackungsmenge10 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ökonomische, extra starke und umweltfreundliche Avon Polyethylen-Müllsäcke.

So bestehen die Avon Müllsäcke aus recycelten Stoffen und die Entsorgung geht umweltneutral vonstatten. Sie sind auch universal einsetzbar und absolut vielseitig. Mit einem Fassungsvermögen von 80 L pro Mülltüte eignen sich Avon Müllsäcke nicht nur ideal für den Haushaltsmüll, sondern auch für den täglichen Gebrauch im Büro und in der Industrie. Außerdem bieten diese Müllsäcke eine besondere Stabilität und Reißfestigkeit.
  • Fassungsvermögen: 80 Liter
  • Farbe: schwarz
  • Verpackungseinheit: 10 Stück
  • mehr anzeigen
    weniger anzeigen

    Wichtige Hinweise & Dokumente