Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Avon Packbänder Paketklebeband 48 mm x 66 m Vinyl braun wasserdicht schlagzäh Stärke 0,035 mm

Artikelnummer
Z00514267
EAN
5036140077812
Herstellernummer
AVN9812060K
Marke
Avon
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
2,24 € 1,88 € - zzgl. Versand
0,03 € / 1 Meter
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
0,03 € / 1 Meter
Artikelnummer
Z00514267
EAN
5036140077812
Herstellernummer
AVN9812060K
Marke
Avon

Technische Daten

Breite48 Millimeter
Farbebraun
Länge66 Meter
MaterialVinyl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Zum Verschließen von Kartons
  • Wasserfest und fast antistatisch
  • Ausgezeichnete Haftfestigkeit
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Rollengröße: 48 mm x 66 m
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account