Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Avon Selbstverschweißendes Band Klebeband 20m 50mm transparent wasserdicht hitzebeständig PVC

Artikelnummer
Z00514235
EAN
5036140077706
Herstellernummer
AVN9810500K
Marke
Avon
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
3,00 € 2,52 € - zzgl. Versand
0,15 € / 1 Meter
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
0,15 € / 1 Meter
Artikelnummer
Z00514235
EAN
5036140077706
Herstellernummer
AVN9810500K
Marke
Avon

Technische Daten

Breite50 mm
Farbedurchsichtig
Länge20 m
MaterialPVC
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

PVC-Spleißband transparent 50mm x 20m UV-Beständig

  • Allwetterklebeband zum Verkleben von Plastikfolie, Reparaturen am Gewächshaus, Plastikplanen, Zelten und Markisen.
  • Aufgrund seiner UV–Beständigkeit lässt sich das PVC-Spleißband sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich verwenden.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account