Axial Rillenkugellager, DIN 711, 10x24x9,0mm, ebene Auflag

Artikelnummer: Z00087810
Herstellernummer: 50970
Axial Rillenkugellager, DIN 711, 10x24x9,0mm, ebene Auflag
Inkl. Steuern: 27,86 € VE 1 Stück Netto 23,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Beschreibung:
Axial Rillenkugellager können hohe Axialkräfte aufnehmen, dürfen allerdings nicht radial belastet werden.
Toleranz:
DIN 620 Normaltoleranz
Käfig:
Kleine Lager haben Stahlblechkäfige, größere Lager haben Messingkäfige (Nachsetzzeichen M). (Bei Bedarf bitte anfragen.)
Hersteller:
Wir liefern ausschließlich Lager der Hersteller SKF oder FAG!
Hinweis für Ersatzbeschaffung anderer Fabrikate:
Bitte geben Sie uns den Hersteller und die genaue Lagerbezeichnung einschließlich der Nachsetzzeichen an.
*für ebene Auflage bestellen Sie bitte zusätzlich eine Unterlagscheibe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 9,0 MM
d2 11 MM
Ausführung ebene Auflage
Ø 24 MM
Wellen-Ø d 10 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen