Dreh-Spaltkeil SAFE-T 2400g, L 24cm

Artikelnummer: Z00509223
EAN: 6411501200211
Herstellernummer: 1001615
Dreh-Spaltkeil SAFE-T 2400g, L 24cm
Inkl. Steuern: 47,73 € VE 1 Stück Netto 40,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FISKARS
Dreh-Spaltkeil

  • Besonders stabile Polymer-Schlagfläche mit metallring
  • Dämpft Vibrationen beim Auftreffen, reduziert das Risiko von Materialbasplitterungen
  • Schneide um 90° gedreht (Torsionskraft)
  • Einkerbungen für besseren Halt im Holz
  • Aus gehärtetem Stahl C40, Härtegrad 36-42 HRC

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 1001615
Breite (mm) 65
Bruttobreite (mm) 65
Bruttohöhe (mm) 2290
Bruttolänge (mm) 65
Bruttovolumen (m³) 0,01
Höhe (mm) 65
Länge 24 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen