Hand-Sappie XA2 Woodxpert

Artikelnummer: Z00508063
EAN: 6411501260062
Herstellernummer: 1003622
Hand-Sappie XA2 Woodxpert
Inkl. Steuern: 33,13 € VE 1 Stück Netto 27,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • kleine Holzscheite anheben, wenden und tragen
  • für den einhändigen Gebrauch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 1003622
Bruttobreite (mm) 160
Bruttohöhe (mm) 35
Bruttolänge (mm) 348
Bruttovolumen (m³) 0,002
EGUFER-Nummer 303672
Länge 35 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen