Kreuzhacke 200 2950g, L 90cm

Artikelnummer: Z00509224
EAN: 6411501710109
Herstellernummer: 1001733
FISKARS
Kreuzhacke 200 2950g, L 90cm
Inkl. Steuern: 61,93 € VE 1 Stück Netto 52,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FISKARS
Kreuzhacke

  • Für grobe Arbeiten auf steinigen und harten Böden
  • Hackseite zum Graben, Wurzeln schneiden etc.
  • spitze Seite zum Entfernen von Steinen, Baumstümpfen, etc.
  • Geschärfte Vierkantspitze, ovales Auge
  • Novagrip®-Stiel: Glasfaserkern und rutschfester Antivibrationsgriff aus Elastomer für besonderen Komfort
  • geschmiedeter Karbonstahl, gehärtet und vergütet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 1001733
Breite (mm) 90
Bruttolänge (mm) 900
Bezeichnung 171010
Höhe (mm) 70
Länge 90 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen