Spaltaxt X11 - S

Artikelnummer: Z00509435
EAN: 6411501224439
Herstellernummer: 1015640
Spaltaxt X11 - S
Inkl. Steuern: 45,78 € VE 1 Stück Netto 38,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Die perfekte Range mit der richtigen Axt für jede Anwendung und jeden Benutzer. Spitzen-Spaltkraft durch optimales Verhältnis von Kopfgewicht und Stiellänge - für ein effizientes und kraftsparendes Hacken und Spalten. Hohe Sicherheit durch unlösbare Verbindung von Axtkopf und Stiel sowie durch patentierten 3D-Griff mit hakenförmigem Griffende. Extra scharfe Klinge aus doppelt gehärtetem Stahl mit hochwertiger Außenbeschichtung. Langlebiger Stiel aus wetterbeständigem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Keilförmiges Blatt zum optimalen Spalten kleiner Stammstücke.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 44cm
Höhe (mm) 34
Größe S
Bezeichnung Spaltaxt
Breite (mm) 196
Ausführung X11
Werks-Nr. 1015640

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen