Spaltaxt X25 - XL

Artikelnummer: Z00509432
EAN: 6411501224835
Herstellernummer: 1015643
Spaltaxt X25 - XL
Inkl. Steuern: 66,34 € VE 1 Stück Netto 55,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Die perfekte Range mit der richtigen Axt für jede Anwendung und jeden Benutzer. Spitzen-Spaltkraft durch optimales Verhältnis von Kopfgewicht und Stiellänge - für ein effizientes und kraftsparendes Hacken und Spalten. Hohe Sicherheit durch unlösbare Verbindung von Axtkopf und Stiel sowie durch patentierten 3D-Griff mit hakenförmigem Griffende. Extra scharfe Klinge aus doppelt gehärtetem Stahl mit hochwertiger Außenbeschichtung. Langlebiger Stiel aus wetterbeständigem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Keilförmiges Blatt zum optimalen Spalten kleiner Stammstücke.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 72
Bezeichnung Spaltaxt
Größe XL
Ausführung X25
Breite (mm) 235
Werks-Nr. 1015643
Höhe (mm) 46

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen