Spaltkeil

Artikelnummer: Z00510738
EAN: 6411503164603
Herstellernummer: 120010
Spaltkeil
Inkl. Steuern: 18,08 € VE 1 Stück Netto 15,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fiskars
Spaltkeil
  • Länge: 15,5 cm
  • efizient durch spezielle Form
  • aus induktionsgehärtetem Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 120010
Bruttobreite (mm) 80
Bruttohöhe (mm) 50
Bruttolänge (mm) 210
Bruttovolumen (m³) 0,001
EGUFER-Nummer 303669
Länge 15,5cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen