WoodXpert Fällheber, Größe: L

Artikelnummer: Z00508760
EAN: 6411501260529
Herstellernummer: 1015439
WoodXpert Fällheber, Größe: L
Inkl. Steuern: 69,34 € VE 1 Stück Netto 58,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • ergonomisch geformter Griff für einen besseren Halt
  • Reduziertes Gewicht für eine leichtere Anwendung und Aufbewahrung
  • Werkzeug um den Baum beim Fällen in die richtige Richtung zu lenken
  • Werkzeug zur Unterstützung beim Sägen von Baumstämmen ( Baumstamm wird 5-15 cm angehoben )
  • Werkzeug zum Anheben und Transportieren von Baumstämmen
  • Hochwertiger Stahl für eine lange Lebensdauer
  • Hebehaken
  • Einfacher Verrieglungsmechanismus für ein schnelles Wechseln oder Entfernen des Hebehakens / Handpackzange

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 1015439
Breite (mm) 240
EGUFER-Nummer 303318
Höhe (mm) 40
Länge 115 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen