Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

OCHSENKOPF Wurfaxt, geschmiedeter Axtkopf aus Stahl, Stiel aus Hickory-Holz

Artikelnummer
Z00588742
EAN
4010905018266
Herstellernummer
1591630
Marke
OCHSENKOPF
152,99 € 131,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00588742
EAN
4010905018266
Herstellernummer
1591630
Marke
OCHSENKOPF

Technische Daten

AxtformWettkampfnorm
ErsatzstielOX E-99 H-0750
Gewicht2000 Gramm
Güteklasse nach DIN 7287A
Inhalt (Anzahl Stück)1 tlg.
Kopfgewicht1.200 Gramm
Kopfgewicht [g]1200 g
Länge750 Millimeter
Länge (L, L1)750 Millimeter
Netto-Gewicht2.000 Gramm
Netto-Gewicht [g]2000 g
Netto-Gewicht [kg]2 kg
Profi-Einsatz geeignet0
REACH Registrierung vorhanden0
Schneidenbreite150 Millimeter
Schneidenbreite (a, b)150 Millimeter
Schneidenbreite [mm]150,0 mm
Schneidenschutz1
StielHickorystiel Kuhfuss
StielbefestigungHolz-,Ringkeil
StielformWettkampfnorm
Stiellänge750 mm
StielmaterialHickory
UrsprungslandDeutschland
Verpackungsabmessungen (Breite)265 Millimeter
Verpackungsabmessungen (Höhe)30 Millimeter
Verpackungsabmessungen (Länge)640 Millimeter
Zolltarifnummer82014000
glühend im Gesenk geschmiedet1
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ochsenkopf Wurfaxt (1591630)
  • Optimale Flugbahn durch ausgewogene Balance
  • Speziell konzipiert für die Anforderungen des Wettkampfes
  • Form und Ausführung entsprechen den Wettkampfnormen
  • Mit fortlaufender Seriennummer
  • Axtkopf geschmiedet und fein poliert
  • Mit hochwertigem Stiel aus Hickoryholz. Durch eine besondere Holzbehandlung optisch sehr ansprechend.
  • Sichere Stielbefestigung durch 3-fach Verkeilung • Lieferung erfolgt mit hochwertigen Leder-Schneidenschützern
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente